Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 679 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2902 lm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 5202 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3041 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4690 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3720 lm
matériau: plastique
largeur: 26 mm
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 5202 lm