Nos catégories:
5693 produits
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3948 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 745 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4861 lm
tension de sortie: 45...45 V
puissance de sortie: 27...27 W
courant de sortie: 600...600 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 4590 lm
température de couleur: 4000...43000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP40
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2412 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1917 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2802 lm
indice de protection (IP): IP65
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm