Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 258 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 244 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2562 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2110 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1014 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1055 lm