Nos catégories:
5693 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1712 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2183 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 8
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1054 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3638 lm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 950 lm
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 113 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2156 lm
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 68 mm
nombre de groupes/phases: 7