Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 864 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 2566 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 834 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 68 mm
nombre de groupes/phases: 7
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 788 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 991 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP40