Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2183 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4690 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4220 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35.2 W
flux lumineux utile: 3073 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5261 lm