Nos catégories:
3883 produits
- Copie
- Copie
nombre total de raccordements conducteur rond: 0
modèle: vis uniquement
type de construction: montage modulaire
longueur: 61 mm
intérieur: Oui
dimension du filetage: M8
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 240...500 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 240...500 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
longueur totale: 195 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 3.2 mm
section de câble max.: 10 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 1.5...3 mm
type de raccordement/élément de construction: borne
type de fixation: serrer
adapté à l'épaisseur de bride: 2...2 mm
type de raccordement/élément de construction: trou
type de fixation: clip de bordure
matériau: acier à ressort
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: autre
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: hexagone extérieur
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau du conducteur: cuivre
longueur: 25 mm
épaisseur de matériau: 3 mm
forme de la pointe: émoussé / émoussé
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
hauteur de rail: 20 mm
matériau: acier
largeur de rail: 34 mm
hauteur de rail: 41 mm
matériau: acier inoxydable
largeur de rail: 41 mm
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
système à vis: Torx
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau du conducteur: autre
matériau de la pince: acier
mode de pose: profil plat
matériau de la vis: acier
longueur: 57 mm
largeur: 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 20 mm
adapté au diamètre du tube: 21.8...24.8 mm
matériau: plastique
type de fixation: écrou
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
modèle: autre
angle: 90 °
adapté à: profilé en C
modèle: plaque de tête à visser
matériau: acier
adapté à: profilé en C
adapté au diamètre du tube: 14.3...16.8 mm
matériau: plastique
type de fixation: écrou