Nos catégories:
10000 produits
mémoire principale max.: 65536 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 6000 mm
hauteur du champ de protection: 945 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 30 mm
- Copie
- Copie
longueur de sonde: 150 mm
matériau: acier inoxydable
plage de mesure: 0...650 °C
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
courant de sortie max.: -8888 mA
indice de protection (IP): IP40
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: -8888
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
longueur: 1 m
fonction: SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
longueur: 1 m
fonction: SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui