Nos catégories:
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: résistance de freinage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 4.5...5.5 V
courant de sortie max. 1: 26 A
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
nombre de fonctions: 4
permet le comptage: Oui
capacité de redondance: Non
type de bouton: haut
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
portée de transmission max.: 300 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 4
type d'interverouillage: principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
avec pinces amovibles: Non
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
distance de commutation: 3 mm
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
portée de transmission max.: 81 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
- Copie
- Copie
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
adapté aux fonctions de sécurité: Non
finition du raccordement électrique: câble
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pixels, horizontal: 1920
taille de l'écran: 18.5 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur du champ de protection: 1500 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 24 mm