Nos catégories:
10000 produits
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: bleu
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: M8
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
courant de sortie nominal I2N: 146 A
tension du secteur: 380...460 V
fréquence de sortie max.: 400 Hz
finition de l'élément d'actionnement: bouton rotatif
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 1500 mm
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 48...48 V
finition du raccordement électrique: fiche
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
portée de transmission max.: 190 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
modèle: codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: câble
type de tension d'entrée: DC
tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'entrée CC: 19.2...28.8 V
distance de détection max.: 500 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: câble
portée de transmission max.: 102 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
diamètre du capteur: -8888 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
couleur: autre
- Copie
- Copie
courant nominal: 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: fiche