Nos catégories:
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
source lumineuse: LED
couleur: jaune
type de tension: DC
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 100 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 14 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
finition de la fonction de commutation: programmable/configurable
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de commutation: 2 mm
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 98...126 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 156 m³/h
finition de la sortie de commutation: NPN
matériau du boîtier/corps: plastique
distance de commutation: 2.5 mm
portée de transmission max.: 190 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 12.1 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
portée de transmission max.: 300 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
type de construction du boîtier: Quader
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
- Copie
- Copie
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 3 mm