Nos catégories:
10000 produits
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 170...264 V
courant de fonctionnement nominal Ie: 4...14.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 0...0 V
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
indice de protection (IP): IP00
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 12.1 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
mémoire principale max.: 8192 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 20.4...26.4 V
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 200 V
portée de transmission max.: 190 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
distance de détection max.: 500 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: câble
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé