Nos catégories:
10000 produits
- Copie
- Copie
distance de détection max.: 500 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: fiche
avec pinces amovibles: Non
- Copie
- Copie
sous-intensité de courant monophasée possible: Oui
plage de mesure du courant: 0...0.5 A
surintensité de courant monophasée possible: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
indice de protection (IP): autre
matériau du boîtier/corps: plastique
portée de transmission max.: 64 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
nombre d’entrées numériques: 16
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 323...504 V
courant de fonctionnement nominal Ie: 4.3...4.3 A
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 0...0 V
portée de détection nominale: 150 mm
courant de sortie max.: 0 mA
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V: 90 A
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 45 kW
nombre de pixels, horizontal: 1920
taille de l'écran: 18.5 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
- Copie
- Copie
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 1 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de tension d'actionnement: DC
avec affichage LED: Non
tension d'alimentation de courant nominal CC: 19.2...48 V
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC