Nos catégories:
10000 produits
mémoire principale max.: 8192 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...24 V
distance de commutation assignée: 80 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
adapté aux fonctions de sécurité: Non
finition du raccordement électrique: connecteur M12
distance de détection max.: 7000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: câble
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
avec pinces amovibles: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
tension d'alimentation DC: 20.4...26.4 V
nombre de sorties numériques: 32
nombre d’entrées numériques: 0
tension d’alimentation: 12...24 V
plage de mesure de la longueur: 0...0.5 mm
type de construction du boîtier: cylindre poli
type d'écran: TFT
nombre de pixels, horizontal: 1280
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
finition de la sortie de commutation: NPN
matériau du boîtier/corps: plastique
distance de commutation: 2.5 mm
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 200 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 200 mm
modèle: caméra
type d'interface: autre
type de tension: DC
distance de détection max.: 4000 mm
procédé de réglage: paramétrage
finition du raccordement électrique: câble
- Copie
- Copie
courant de fonctionnement nominal à CA-1: 35 A
nombre de phases: 1
tension d'alimentation de courant nominal CC: 9.6...26.4 V
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
finition de la sortie de commutation: NPN
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 10 mm
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10.8...26.4 V
distance de commutation assignée: 15 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui