Nos catégories:
611 produits
longueur: 595 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: nickel
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 6...6 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs: 4
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP66
tension de sortie: 12...48 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 25...25 mA
variation DALI: Non
variation par coupure de début de phase: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: bande
longueur: 595 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP54
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...3000 K
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 601 mm
largeur: 601 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux: 560...560 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W