Nos catégories:
611 produits
longueur: 2000 mm
charge électrique max. par phase: 3680 W
nombre de groupes/phases: 3
diamètre: 85 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 4.5 mm
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 3...3 W
indice de protection (IP): IP20
grille perforée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
réflecteur perforé: Non
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 18...60.3 W
courant de sortie: 75...450 mA
puissance de la lampe par mètre: 8 W
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...5700 K
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP20
finition du paralume: sans
source lumineuse: LED interchangeable
type de tension: AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 72000 h
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe par mètre: 12 W
flux lumineux par mètre: 1080 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
montage en ligne continue possible: Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19): Non
source lumineuse fournie: Non
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 80 W
indice de protection (IP): IP65
efficacité lumineuse: 180 lm/W
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 500...500 lm
adapté à un variateur: Non
indice de protection (IP): IP20
appareil de commande échangeable: Non
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui