Nos catégories:
2602 produits
accessoires servomoteur électrique: bouchon
accessoire: Non
accessoires servomoteur thermique: autre
indice de protection (IP): IP20
protocole de communication: BACnet
type de tension: AC/DC
tension d’alimentation: 195.5...253 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
couple: 5 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal raccordement 1: DN 125
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
valeur de résistance: 1000 Ohm
type de capteur: PT1000
avec doigt de gant séparé: Non
diamètre nominal: DN 65
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
système de bus KNX: Oui
modèle: actionneur de variateur
autres systèmes de bus: sans
qualité du matériau: autre
pré-réglage débit: sans
article de régulation de pression: 16
qualité du matériau: autre
pré-réglage débit: sans
article de régulation de pression: 16
avec matériau de fixation: Non
plage de mesure de la température: -50...-50 °C
lieu d'utilisation: extérieur
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Oui
modèle: Ethernet
radio bidirectionnelle: Non
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
plage de mesure: -50...-50 Pa
tension d'alimentation: 33 V
signal de sortie: 4-20 mA
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP40
longueur de course: 60 mm
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 24 V
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)