Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 485...485 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: GX24q-5 (4 broches)
flux lumineux de la source: 4000 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 13.8 W
Culot: G24d-1
flux lumineux de la source: 925 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: PG12-1
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance du système: 31.9 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 45 W
Culot: G53
température de couleur: 3000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 8.8 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 600 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 8.8 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 570 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 38.4 W
Culot: GR10q
flux lumineux de la source: 2750 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 500 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
Copie
Copie
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 11.9 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 880 lm
Copie
Copie
puissance du système: 72 W
température de couleur: 0...0 K
indice de protection (IP): IP65
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 10.4 W
Culot: G24d-1
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 7.2 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18.3 W
Culot: G24d-2
flux lumineux de la source: 1200 lm