Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
Copie
Copie
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 21000 lm
Copie
Copie
puissance du système: 28 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance du système: 31.9 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 600...600 W
source lumineuse: lampe sodium haute pression
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 82.5 W
flux lumineux utile: 9400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 830...830 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 11 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 900 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 11.9 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance du système: 11 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K