Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
Copie
Copie
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 490...490 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la source lumineuse: 77 W
Culot: RX7s
flux lumineux de la source: 5800 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 240 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 4900 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance du système: 16.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 50...50 W
Culot: GU10
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 34.9 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3315 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 14.7 W
Culot: GR14q-1
flux lumineux de la source: 1000 lm
modèle: électronique
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 14...39 W
puissance du système: 8 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 650 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 27.2 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm