Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
Copie
Copie
puissance du système: 11 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G53
flux lumineux: 870...870 lm
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 505 lm
modèle: électronique
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...2
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
modèle: régulateur de lumière/capteur de lumière
hauteur: 54 mm
profondeur: 52 mm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 7
Copie
Copie
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: G4
flux lumineux: 110...110 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 432 lm
douille: E27
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 450...450 lm
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 252 W
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 500...500 lm