Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
montage en ligne continue possible
puissance de lampe acceptée
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
source lumineuse fournie
source lumineuse
Autres luminaires intérieurs décoratif
10000 produits
puissance du système: 19.32 W
température de couleur: 19.32...4000 K
flux lumineux utile: 1438.8 lm
Copie
Copie
puissance du système: 41 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 3152 lm
puissance du système: 87 W
flux lumineux utile: 11757 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.29 W
flux lumineux utile: 25.29 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 14 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1127 lm
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 15.4 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1029 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
température de couleur: 2700...6500 K
flux lumineux utile: 845 lm
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1731 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 369 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 6010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: plastique
puissance du système: 45.56 W
flux lumineux utile: 41 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.06 W
température de couleur: 5.06...2700 K
flux lumineux utile: 423 lm
couleur du boîtier/corps: marron
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 7800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 116 W
flux lumineux utile: 13541 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.3 W
flux lumineux utile: 56 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
Copie
Copie
puissance du système: 36.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4959 lm
puissance du système: 42 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 3479 lm