Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
montage en ligne continue possible
puissance de lampe acceptée
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
source lumineuse fournie
source lumineuse
Autres luminaires intérieurs décoratif
10000 produits
puissance du système: 13.33 W
température de couleur: 13.33...3000 K
flux lumineux utile: 918.4 lm
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
température de couleur: 7...2700 K
flux lumineux utile: 513 lm
longueur: 42 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 175 mm
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4794 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4.84...3000 K
flux lumineux utile: 399 lm
Copie
Copie
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
puissance du système: 158 W
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
couleur: blanc
longueur: 60 mm
largeur: 60 mm
Copie
Copie
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 406 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.4 W
flux lumineux utile: 2926 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9.33 W
température de couleur: 9.33...3000 K
flux lumineux utile: 648 lm
Copie
Copie
couleur: chrome
longueur: 248 mm
largeur: 248 mm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie: C
Degré de protection (NEMA): 2
Copie
Copie
puissance du système: 87 W
flux lumineux utile: 10431 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière: blanc
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4377 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
température de couleur: 14...2700 K
flux lumineux utile: 874 lm
Copie
Copie
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1079 lm
flux lumineux utile: 6679 lm
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: noir