Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
montage en ligne continue possible
puissance de lampe acceptée
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
source lumineuse fournie
source lumineuse
Autres luminaires intérieurs décoratif
10000 produits
Copie
Copie
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1654 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.32 W
température de couleur: 19.32...4000 K
flux lumineux utile: 1460.6 lm
puissance du système: 7.95 W
température de couleur: 7.95...3000 K
flux lumineux utile: 616 lm
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2515 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
variation 0-10V: Non
variation DMX: Non
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière: blanc
puissance du système: 87 W
flux lumineux utile: 12106 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1636 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 311 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 515 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.4 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 11624 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
tension nominale (Un): 110...240 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
flux lumineux utile: 5 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau du boîtier/corps: aluminium
Copie
Copie
puissance du système: 27 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 2174 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
indice de rendu des couleurs CRI: 20-39
flux lumineux utile: 5 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.67 W
température de couleur: 8.67...4000 K
flux lumineux utile: 874 lm
puissance du système: 87 W
flux lumineux utile: 11757 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21.11 W
température de couleur: 21.11...4000 K
flux lumineux utile: 2286 lm