Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
profondeur
indice de protection (IP)
couleur
quantité d'air
coupe-circuit anti-surchauffe
tension de raccordement
poids
avec thermostat d'ambiance
mode déshumidificateur
avec régulation du ventilateur
classe de protection
Aérotherme
146 produits
quantité d'air: 1100 m³/h
avec thermostat d'ambiance: Non
coupe-circuit anti-surchauffe: Non
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 0...1950 W
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 480...480 m³/h
puissance: 3000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 280...280 m³/h
quantité d'air: 490 m³/h
avec thermostat d'ambiance: Non
coupe-circuit anti-surchauffe: Non
quantité d'air: 700 m³/h
avec thermostat d'ambiance: Non
coupe-circuit anti-surchauffe: Non
puissance: 9000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 720...720 m³/h
Copie
Copie
puissance de raccordement: 3...3 kW
modèle: chauffage rapide
largeur: 420 mm
hauteur: 518 mm
profondeur: 542 mm
puissance de raccordement: 3...3 kW
modèle: chauffage rapide
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
largeur: 310 mm
hauteur: 403 mm
profondeur: 395 mm
largeur: 235 mm
hauteur: 318 mm
tension de raccordement: 3 * 400 V