4378 produits
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
matériau: verre
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1200 mm
nombre max. E/S numériques adressables: 0
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
type d'interface: autre
modèle: autre
matériau: acier
largeur: 0 mm
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
- Copie
- Copie
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511: 5000 W
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Oui
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8