Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
finition du raccordement électrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
longueur du capteur
largeur du capteur
hauteur du capteur
matériau du boîtier/corps
type de construction du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
revêtement du boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
type d'interface
température ambiante en fonctionnement
Accessoires de sécurité
447 produits
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
évaluation des entrées: autre
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement par clip
indice de protection (IP): IP67
type d'interface: sans
finition de l'élément d'actionnement: levier à galet
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
distance entre les poussoirs: 10 mm
adapté aux fonctions de sécurité: Oui
hauteur du capteur: 18 mm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
type d'interverouillage: principe du courant de repos
force de retenue: 9750 N
avec déverrouillage interne: Non
type d'interverouillage: principe du courant de repos
force de retenue: 9750 N
avec déverrouillage interne: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
finition raccordement électrique, côté champ: M12
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
nombre de pôles: 5
type d’accessoires électriques: ensemble de prise
évaluation des entrées: autre
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de montage
indice de protection (IP): IP67
type d'interface: sans
finition de l'élément d'actionnement: poussoir à galet
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
finition raccordement électrique, côté champ: M12
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
nombre de pôles: 8