10000 produits
diamètre nominal: DN 350
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 200 l
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13.4 m³/h
dimensions élément de régulation thermostatique: M30 x 1,5
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: autre
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 69.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 62.7 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 23.88 m³/h
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 54
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
type raccordement 1: autre
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.46 kg/h