10000 produits
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique sans bouton
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 30
débit volumétrique (BEP): 509.95 m³/h
dimension angulaire hexagonale: 80 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
hauteur d’élévation max.: 15.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 104.72 m³/h
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.81 kg/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 17.3 m³/h
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte