10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.71 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 4.45 kg/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 38.9 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 29.6 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 9.35 kg/h
diamètre nominal: DN 100
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 353.04 m³/h
forme: autre
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 333.43 m³/h