10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 200
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 19.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.77 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
avec matériau de fixation: Oui
montage mural: Non
lieu d'utilisation: tube / conduit d'immersion
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.9 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.7 m³/h
matériau: acier
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
- Copie
- Copie
matériau: laiton
pression de travail max.: 10 bar
adapté aux climatiseurs: Non
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.11 kg/h
courant nominal: 85 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 160 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 160 m³/h