10000 produits
hauteur d’élévation max.: 36 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 160 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 18 l
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.08...0.4 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Non
hauteur d’élévation max.: 27.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 33 m³/h
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.78 m³/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
pression de travail max.: 10 bar
avec thermomètre: Non
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.1 m³/h
































![Danfoss - Thermostat, KPS81 Plage de températures [°C]: 60 - 150armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106642080572-0101_preview.jpg?ts=1772578619594&type=small)