10000 produits
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
forme: débit avec branches droites
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple
montage mural: Non
couleur: gris
contenu: 60 l
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.3 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 75.24 m³/h
hauteur d’élévation max.: 45.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 37.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.7 m³/h
hauteur d’élévation max.: 55.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 129.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
accessoires régulateur de différence de pression de déversement: autre
hauteur d’élévation max.: 43 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 34.96 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.24 kg/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.3 m³/h