10000 produits
diamètre extérieur raccordement 1: 150 mm
diamètre nominal raccordement 2: DN 150
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 20...85 °C
hauteur d’élévation max.: 12.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 92.13 m³/h
hauteur d’élévation max.: 33 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 85.6 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.52 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.08 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 41.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 220.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 33.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.6 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 3.2 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.5 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
forme: rond
couleur de base: chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
commande manuelle: Oui
matériau du boîtier/corps: laiton
hauteur d’élévation max.: 8.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 40.3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 27.3 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 7.42 kg/h
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé