10000 produits
diamètre nominal: DN 200
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
qualité du matériau: autre
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
couple: 20 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.9
débit volumétrique (BEP): 1029.7 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 45 m³/h
matériau: acier
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 28.01 m³/h
forme: autre
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
longueur: 41 mm
matériau: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
pression de travail max.: 150 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP65
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 195 s
longueur de course: 6.5 mm