10000 produits
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 10.5 m³/h
diamètre nominal: DN 50
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.37 kg/h
hauteur d’élévation max.: 39 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 171 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 125.1 m³/h
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
diamètre nominal: 1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
hauteur d’élévation max.: 29.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.27 m³/h
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
couleur: blanc
avec bouton de thermostat: Non
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
couleur: blanc
accessoires vanne de chauffage: volant
accessoire: Oui