10000 produits
diamètre nominal: DN 40
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.12 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 30 °
capacité: 2.94 kg/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 20.5
débit volumétrique (BEP): 1117.96 m³/h
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de réserve
matériau: acier
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 17.1 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)