10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
article de régulation de pression: 25
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 196.66 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
hauteur d’élévation max.: 81.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 63.69 m³/h
hauteur d’élévation max.: 49.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 108.81 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 12.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 294.61 m³/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...45 °C
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.63 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 66.63 m³/h
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: étrier
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °