10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
article de régulation de pression: 16
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: volant
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
article de régulation de pression: 16
puissance électrique du moteur (P2): 0.66 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 44.12 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 43.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 69.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 30
débit volumétrique (BEP): 372.65 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
forme: coude double à droite
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 25
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
- Copie
- Copie
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 105 mm
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 92.01 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.65 m³/h