10000 produits
matériau: laiton
pression de travail max.: 6 bar
adapté aux climatiseurs: Non
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 31.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.9 m³/h
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 18.75 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 68.47 m³/h


































![Danfoss - Thermostat, KPS77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Autoio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645765889-0201_preview.jpg?ts=1772578631881&type=small)