10000 produits
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 17.3 m³/h
- Copie
- Copie
matériau: laiton
pression de travail max.: 10 bar
adapté aux climatiseurs: Non
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 8.42 kg/h
câble fixe sur capteur: Oui
longueur du câble: 2.5 m
dimension de raccordement: autre
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
- Copie
- Copie
montage mural: Non
couleur: blanc
contenu: 70 l
matériau: laiton
convient pour tuyaux en acier inoxydable: Non
convient pour tuyaux en plastique: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 46.43 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.4 m³/h
- Copie
- Copie
traitement de la surface: autre
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 145.99 m³/h
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 15 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 15 mm