10000 produits
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 118.44 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
différence maximale de pression à 20 °C: 400 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression: autre
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.6 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 37.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.5 m³/h
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage intérieur
avec vanne d'arrêt: Oui