10000 produits
hauteur d’élévation max.: 42.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 223.4 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
puissance électrique du moteur (P2): 0.6 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 14.8 m³/h
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
traitement de la surface: autre
hauteur: 64 mm
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 45 m³/h
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
qualité du matériau: autre
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 25
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 42 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 34.67 m³/h