10000 produits
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
pression d’alimentation: 25 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
matériau du boîtier/corps: bronze
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.65 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.71 m³/h
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.9 m³/h
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 141.21 m³/h
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)