10000 produits
hauteur d’élévation max.: 42.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 93.24 m³/h
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 23.35 kg/h
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps: laiton
matériau raccordement 1: fonte
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 7.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.81 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.1 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 3.31 kg/h
- Copie
- Copie
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
couleur de base: chrome
système d'anticalcaire: Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
hauteur d’élévation max.: 39.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 47 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 46.43 m³/h