10000 produits
- Copie
- Copie
forme: rond
hauteur: 300 mm
avec éclairage: Non
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
fréquence: 50/60 Hz
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 380...415 V
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 15 l/h
couleur: blanc
matériau du flexible: plastique
avec tresse: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.7
débit volumétrique (BEP): 274.59 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.59 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 42.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 90.21 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.71 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.99 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.15 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 196.66 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: à compression
angle du coude: 90 °
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
hauteur d’élévation max.: 26.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75 m³/h
matériau: métal
rabattable: Non