10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
largeur: 270 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 11.71 W
flux lumineux utile: 874 lm
largeur: 210 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 62 mm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: autre
diamètre: 589 mm
hauteur: 117 mm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 6...6 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 125 lm