10000 produits
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: sortie
direction: droite
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 73 W
couleur de la lumière: RGBW
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: gris
adapté à un montage encastré: Oui
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
couleur du boîtier/corps: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: laiton
section nominale: 0 mm²
matériau: acier inoxydable (inox)
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir