10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
- Copie
- Copie
douille: E27
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 3 m
traitement de la surface: laqué / peint
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris