10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.5 W
flux lumineux utile: 380 lm
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
couleur: beige
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique